Die Ring LED ist die Lösung für besonders kleinteilige Aufgaben. Wenn man am Industriearbeitsplatz Teile im Miniaturbereich prüfen oder präzise bearbeiten muss, ist Detailsicht erforderlich. Die Ri...
Lupenleuchte 00800639TEVISIO Lupenleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie. Für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Stufenlose...
LED-Lupenleuchte TEVISIO, ESD-Ausführung, LED 16W, Gestänge 400 / 384 mm, schwarz. 40% Energieeinsparung - 6000 Lux bei nur 14 Watt. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. Farbwiederg...
LED-Lupenleuchte TEVISIO, Standard-Ausführung, LED 14 W, Gestänge 400 / 384 mm. 40% Energieeinsparung - 6000 Lux bei nur 14 Watt. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. Farbwiedergabe...
LED-Lupenleuchte TEVISIO, Standard-Ausführung, LED 14 W, Gestänge 500 / 484 mm. 40% Energieeinsparung - 6000 Lux bei nur 14 Watt. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. Farbwiedergabe...
Lieferung ohne Tischklemme und Wandhalter, bitte separat bestellen, LED-Lupenleuchten Typ Waldmann RING LED RLLQ 63. Mit Metall-Flexschlauch für min. 20.000 Bewegungen und Sensortaster im Leuchtenk...
Arbeitsplatzlupe mit Leuchte SNLQ 54/2 Die Lupenleuchte Waldmann SNLQ bietet 2 Möglichkeiten, ein Objekt zu beleuchten: Durch Licht und Schatten können Sie den Lichteinfall mit signifikanten Schatt...
Lupenleuchte, TVD 750/940/DM, Waldmann Lupenleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie Features * Für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung * Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farb...
Lupenleuchte 00800638TEVISIO Lupenleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie. Für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Stufenlose...
LED Lupenleuchte TEVISIO Anwendung Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle. Ausführung • Beleuchtung durch LEDs • Verbrauch: ca. 13 W • Schutzart IP 20, Schutzklasse 2 • Steckerne...
Dioptrie = 3.5dpt Linsengröße = 160mm Lampentyp = LED Lampenleistung = 12W Modellnummer = MLD 750 Die Waldmann Kombination aus optimaler Vision und hoher Lichtqualität, die MLD-Lupenleuchte kann üb...
Lupenleuchte 00800660TEVISIO Lupenleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie. Für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Stufenlose...
Dioptrie = 3.5dpt Linsengröße = 160mm Lupen Typ = Schraubflansch Lampentyp = LED Lampenleistung = 13W Modellnummer = TEVISIO-TVD Die Waldmann TEVISIO Lupenleuchte ist eine Lupenleuchte mit LED als ...