Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve T-Shirt, leuchtend Warnschutz-gelb/grau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve T-Shirt, leuchtend Warnschutz-gelb/grau Gr. S
Evolve T-Shirt, leuchtend Warnschutz-gelb/grau Gr. S
Evolve T-Shirt, leuchtend Warnschutz-gelb/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130183-186-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130183-186-S
EAN/GTIN:
     7322302990869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Kurzarm
  • Rundhalsausschnitt mit Rippbündchen
  • Kontrastmaterial auf der Brust und an den Ärmeln
  • Achtung: nicht EN 20471 zertifiziert
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 (LSF 40+)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
S
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Typ:
T-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 33,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,77*
€ 33,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,98*
€ 34,11*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,57*
€ 41,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,2073
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,63*
€ 44,7797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130183-186-XS
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.