Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 34404-100 Datenleitung UNITRONIC LIYCY 4 x 0.25 mm² Grau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1046096-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34404-100
EAN/GTIN:
     4044774712826
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 34404-100 Datenleitung UNITRONIC LIYCY 4 x 0.25 mm² Grau 100 m

UNITRONIC® LiYCY Datenleitung

Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 5 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC LIYCY · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung (Details): 50 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC LIYCY
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
34404-100
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC LIYCY 4X0|ツ|25
Außen-Durchmesser:
5 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Nennspannung (Details):
50 V
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Datenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 113,78*
€ 144,32*
Frei Haus
ab € 72,35*
€ 144,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,32*
€ 171,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,97*
€ 167,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,94*
€ 161,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,34*
€ 153,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,78*
€ 135,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1378* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.