Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 103080-00 Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365640-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     103080-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
VOKA Kabelwerk 103080-00 Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware

VOKA-LAN XL AN 200

Halogenfrei
Simplex
Gesamtschirm

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.10 mm · Frequenz (max.): 200 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Simplex,Gesamtschirm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 0 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Frequenz (max.):
200 MHz
Marke:
VOKA Kabelwerk
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Simplex | Gesamtschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
103080-00
Typ (Hersteller-Typ):
VOKA-LAN XLAN 200 F/UTP 4PR AWG 24/1
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
6.10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
0 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel 100m grau, cat 5 f/utp, cat5 100m, 04016138986419, 02050003294775, 02050003300902, 02050003294874, 02050003294768
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 1,87*
Lager 102
2301
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,88*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 20,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.