Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 103080-00 Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.20mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y838171
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     103080-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Features:
Halogenfrei
Simplex
Gesamtschirm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
103080-00
Frequenz (max.):
200 MHz
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.10 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Simplex + Gesamtschirm
Schirmung:
F/UTP
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
24
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
0 °C
Querschnitt:
4 x 2 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel 100m grau, cat 5 f/utp, cat5 100m, VOKA Kabelwerk, VOKA-LAN XLAN 200 F/UTP 4PR AWG 24/1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,43*
1 Tag
2301
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,44*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,87*
€ 24,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.