Bahco Steckschlüsselsatz 53teilig S530T
Durchsteck-Steckschlüssel-Satz, 53-Tlg
Durchsteck-Steckschlüssel-Satz. Hochleistungs-Stahllegierung. Matt. ISO 1174. DIN 3120. Koffer: hochfestes Polyethylen (HDPE). Inhalt: 53 Teile. 13 Stk Durchsteck-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm. 1 Stk Durchsteck-Knarre, mit beweglichem Kopf, 72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel. 1 Stk Durchsteck-Verlängerung 75 mm. 10 Stk Außensechskant-Einsätze für Außenantrieb: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm. 9 Stk E-Sechsrund Steckschlüssel-Einsätze für Außenantrieb: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22. 8 Stk Bits 5/16" x 25 mm (Zink-Phosphat) Sechskant: 7, 8, 10, 12 mm, TTX: 40H, 45H, 50H, 55H. 6 Stk Bits x 25 mm (Zink-Phosphat), Sechskant: 5, 6 mm, TTX: 20H, 25H, 27H, 30H. 1 Stk 19 mm 3/4"-Antrieb x Bithalter. 1 Stk 19 mm 3/4"-Antrieb x 5/16" Bithalter. 1 Stk 19 mm 3/4"-Antrieb x 3/8" Schnelllöseadapter. 1 Stk 19 mm 3/4"-Antrieb x Schnelllöseadapter. 1 Stk 19 mm 3/4"-Antrieb x 1/2" Schnelllöseadapter.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bahco | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 53teilig | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|