Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Knarrensatz, 53-teilig, Innenvierkant, S530T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Knarrensatz, 53-teilig, Innenvierkant, S530T
1/4 Zoll Knarrensatz, 53-teilig, Innenvierkant, S530T
Artikel-Nr.:
     4502-06L7090
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     S530T
EAN/GTIN:
     7314150169122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Durchsteck-Steckschlüssel-Sätze Typ BAHCO S530T. 53-teilig; Inhalt: 1 Durchsteck-Knarre mit beweglichem Kopf, (72 Zähne, 5° Aktionswinkel) und 2-Komponenten-Griff, 13 Durchgangs-Steckschlüssel-Einsätze (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm. 10 Steckschlüssel-Einsätze (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm), 9 E-Torx-Einsätze (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22). 8 Bits 5/16 Zoll x 25 mm (Sechskant 7, 8, 10, 12, Torx-TR 40H, 45H, 50H, 55H). 6 Bits 1/4 Zoll x 25 mm (Sechskant 5, 6, Torx-TR 20H, 25H, 27H, 30H), 1 Verlängerung 75 mm, 1 Bithalter 19 mm (3/4 Zoll)-Antrieb x 1/4 Zoll. 1 Bithalter 19 mm (3/4 Zoll)-Antrieb x 5/16 Zoll. 1 Schnellöseadapter 19 mm (3/4 Zoll)-Antrieb x 3/8 Zoll, 1 Schnellöseadapter 19 mm (3/4 Zoll-Antrieb x 1/4 Zoll. Material: Chrom-Vanadium, matt verchromt, Koffer: Polyethylen (HDPE). Typ: S530T, Steckschlüssel-Satz
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Ausführung:
Knarrensatz
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
verschiedene
Inhalt:
53-teilig
Spitzentyp:
Innenvierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Durchsteckknarre, Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, knarrenkasten, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Knarrensatz, Ratschensatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 129,46*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 102,10*
€ 129,47*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,60*
€ 139,63*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,15*
€ 142,22*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 147,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.