Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p975832 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150169122 |
| |
|
| | |
| - 13 Stk Durchsteck-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 und 24 mm
- 1 Stk Durchsteck-Knarre, mit beweglichem Kopf, 72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel
- 1 Stk Durchsteck-Verlängerung, 75 mm
- 10 Stk Sechskant-Einsätze: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 mm
- 9 Stk E-TORX Steckschlüssel-Einsätze: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 und E22
- 8 Stk Bits 5/16" x 25 mm (Zink-Phosphat) Sechskant: 7, 8, 10 und 12 mm, TORX-TR: TR-40, TR-45, TR-50 und TR-55
- 6 Stk Bits 1/4" x 25 mm (Zink-Phosphat) Sechskant: 5, und 6 mm, TORX-Manipulationssicher: TR-20, TR-25, TR-27 und TR-30
- 1 Stk 19 mm (3/4") Sechskant-Antrieb x 1/4" Bit-Adapter
- 1 Stk 19 mm (3/4") Sechskant-Antrieb x 5/16" Bit-Adapter
- 1 Stk 19 mm (3/4") Sechskant-Antrieb auf 3/8" Vierkantantrieb mit Schnelllöseadapter
- 1 Stk 19 mm (3/4") Sechskant-Antrieb auf 1/4" Vierkantantrieb mit Schnelllöseadapter
- 1 Stk 19 mm (3/4") Sechskant-Antrieb auf 1/2" Vierkantantrieb mit Schnelllöseadapter
- Ausführung matt verchromt
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Komfortabler Zugang zu Muttern, bei denen die Gewindestange durch den Steckschlüssel-Einsatz reicht
- Komfortabler Durchsteck-Steckschlüssel mit schwenkbarem Knarrenkopf
- Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Weitere Informationen: | | Länge: | 375 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Package Dimension: | 100 x 215 x 375 mm | Kassettenhöhe: | 100 | Mit Knarre: | Ja | Kassettenbreite: | 215 | Kassettenlänge: | 375 | Max. Schlüsselweite: | 24 | Min. Schlüsselweite: | 10 | Anzahl der Teile: | 53 | Hersteller: | Bahco | Höhe: | 100 mm | Außendurchmesser: | 215 | Gesamtlänge: | 370 | Breite: | 215 mm | Gewicht: | 4.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Durchsteckknarre, Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, knarrenkasten, Bahco, Durchsteck-Steckschlüssel-Satz, mit, Schwenkkopf-Knarre, und, Verbindungsteilen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,93* | € 129,46* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 102,10* | € 129,47* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,60* | € 139,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,15* | € 142,22* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,32* | € 147,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|