Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios RJ-45 Steckverbinder Set-CAT 5e 1906C173 Stecker, gerade Polzahl 8P8C Grau 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140243-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1906C173
EAN/GTIN:
     4260573964734
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Quadrios RJ-45 Steckverbinder Set-CAT 5e 1906C173 Stecker, gerade Polzahl 8P8C Grau 25 St.

RJ-45 Steckverbinder Set-CAT 5e

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Messing · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl: 8P8C · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: geschirmtes Grundgehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Quadrios
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Polzahl:
8P8C
Typ (Hersteller-Typ):
1906C173
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
26
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Messing
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, 04260573964734, Quadrios, 1906C173, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 20,15*
Lager 102
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,16*
7 Tage
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,51*
€ 42,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 51 10
ab € 17,60*
Sonstiges
Lapp Kabel
2170138-1
ab € 1,28*
Sonstiges
Lapp Kabel
2170172-1
ab € 1,28*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6850977
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.