Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170138-1 Netzwerkkabel CAT 5e S/UTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604096-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170138-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LAPP 2170138-1 Netzwerkkabel CAT 5e S/UTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 5e - Halogenfrei

Alle LAN CAT-Leitungen für strukturierte Verkabelungssysteme erfüllen die Anforderung nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 (Klassse D).

Merkmale: UTP/S = unshielded twisted pair / screened · UTP/BS = unshielded twisted pair / braided screened · H = halogenfreie Ausführung · FTP = foiled twisted pair · S-FTP = double folied twisted pair ·STP = shielded twisted pair.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Frequenz (max.): 200 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Halogenfrei,Simplex,Gesamtschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/UTP

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Frequenz (max.):
200 MHz
Marke:
LAPP
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Halogenfrei | Simplex | Gesamtschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170138-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LAN SF/UTP 200 MHz CAT.5e
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
6.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat5e netzwerkkabel grau, cat5 grau, lapp kabel cat5, 2050000895319, LAPP, 2170138-1, UNITRONIC® LAN SF/UTP 200 MHz CAT.5e
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 3,03*
Lager 102
256
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,05*
7 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 22,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,31*
Sonstiges
Quadrios
1906C173
ab € 13,71*
Sonstiges
Renkforce
H9540.1-10
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.