Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DMGC-HD1515-MM D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - D-SUB-Stecker 15pol. 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255463-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2401-0101-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
encitech DMGC-HD1515-MM D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - D-SUB-Stecker 15pol. 1 St.

D-SUB-Stecker 15pol. - D-SUB-Stecker 15pol.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 15pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 15pol. · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 15

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 15pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 15pol.
Marke:
encitech
Herst.-Teilenr.:
2401-0101-02
Typ (Hersteller-Typ):
DMGC-HD1515-MM
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
15
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, encitech, 2401-0101-02, DMGC-HD1515-MM, gender change, gender changer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 7,66*
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 7,68*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 8,95*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 15,11*
€ 20,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.