Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DMGC-HD1515-MM D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - D-SUB-Stecker 15pol. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A331822
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2401-0101-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Features:
D-SUB-Stecker 15pol. - D-SUB-Stecker 15pol.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2401-0101-02
Typ:
DMGC-HD1515-MM
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
15
Anschluss A:
D-SUB-Stecker 15pol.
Anschluss B:
D-SUB-Stecker 15pol.
Produkt-Art:
D-SUB Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, encitech, DMGC-HD1515-MM, gender change, gender changer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 5,98*
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,99*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,02*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 15,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.