Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Adapter; D-Sub 15pin HD männlich,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Adapter; D-Sub 15pin HD männlich,beiderseitig
Anschluss: Adapter; D-Sub 15pin HD männlich,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-DMGC-HD1515-MM
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2401-0101-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: ENCITECH
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 15pin HD männlich
Innengewinde: UNC4-40;beiderseitig
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ENCITECH:
ENCITECH
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 8,32*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,69*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 14,42*
€ 20,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.