Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7447437 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x, 2.25 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482479-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7447437
EAN/GTIN:
     4064161198781
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
TOOLCRAFT TO-7447437 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x,2.25 x

Lupenleuchte 127 mm 3D 1.75 x 820 Im, Dimmbar inkl. Ersatzlinse Ø 127 mm

Vergrößerung 1,75-fach
Lichtfarbe 3500 K bis 650 0K

Ideal für präzise Arbeiten in Labor, Werkstätten, Maschinenplätzen, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Handarbeitstätigkeiten, Briefmarkensammler oder Feinmechaniker.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 60 · Befestigungsart (Lupenleuchten): Tischklemme · Betriebsspannung (Details): 100-240V AC 50-60 Hz · Dimmbar: Ja · Leistung: 10 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 820 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 820 lm · Linsen-Durchmesser: 127 mm · Linsengröße, Breite: 127 mm · Linsengröße, Länge: 127 mm · Lupenleuchten-Besonderheiten: dimmbar · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Lampe · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 820 mm · Produktabmessung, Länge: 1200 mm · Produktabmessung, Ø: 127 mm · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x,2.25 x · Weitere technische Daten: Lichtfarbe 3500K bis 6500K

Lieferumfang:
Lampe,Klammer,Netzteil,Ersatzlinse 2.25x,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 127 mm x 820 mm (Lampe)
Produktabmessung, Ø:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
820 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Lampe
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Linsengröße:
(Ø) 127 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Vergrößerungsfaktor:
1.75 x | 2.25 x
Anzahl LEDs:
60
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß | Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lupenleuchten-Besonderheiten:
dimmbar
Befestigungsart (Lupenleuchten):
Tischklemme
Linsengröße, Länge:
127 mm
Linsengröße, Breite:
127 mm
Lichtstrom Gesamt:
820 lm
Leistung:
10 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
820 lm
Linsen-Durchmesser:
127 mm
Betriebsspannung (Details):
100-240V AC 50-60 Hz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenleuchte 2,25 fach, TOOLCRAFT, TO-7447437
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,74*
€ 90,22*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 72,03*
€ 90,23*
7 Tage
44
Frei Haus
ab € 146,15*
€ 175,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.