Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7447437 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x, 2.25 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W651402
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7447437
EAN/GTIN:
     4064161198781
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
Ideal für präzise Arbeiten in Labor, Werkstätten, Maschinenplätzen, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Handarbeitstätigkeiten, Briefmarkensammler oder Feinmechaniker.
Features:
Vergrößerung 1,75-fach
Lichtfarbe 3500 K bis 650 0K
Lieferumfang:
Lampe + Klammer + Netzteil + Ersatzlinse 2.25x + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
820 mm
Abm. Hinweis:
Lampe
Länge:
1200 mm
Breite:
230 mm
Durchmesser:
127 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
60
Befestigungsart:
Tischklemme
Linsengröße, Länge:
127 mm
Linsengröße, Breite:
127 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Linsen-Ø:
127 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtstrom pro Lichtquelle:
820 lm
Besonderheiten:
dimmbar
Lichtstrom Gesamt:
820 lm
Betriebsspannung (Details):
100-240V AC 50-60 Hz
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenleuchte 2,25 fach, 04064161198781, TOOLCRAFT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,74*
€ 90,22*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 72,03*
€ 90,23*
7 Tage
44
Frei Haus
ab € 146,15*
€ 175,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.