Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 147255 Kleinteilebehälter CarryLite 150 5x10-0/DL (B x H x T) 413 x 148 x 330 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903522-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147255
EAN/GTIN:
     5733439147255
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
raaco 147255 Kleinteilebehälter CarryLite 150 5x10-0/DL (B x H x T) 413 x 148 x 330 mm Blau 1 St.

Sortimentskoffer CarryLite 150 5x10-0/DL

Ordnung leicht gemacht, robust und tragbar: Sortimentskoffer für hohe Ansprüche an übersichtliche Aufbewahrung

Ausstattung:
Variabel zu bestücken mit herausnehmbaren Einsätzen (Typ 150 A)
Mit extrem stabilem Sandwichdeckel (Doppeldeckel), zur Aufnahme von bis zu 5 Dokumenten
Sandwichdeckel (mit Überkippschutz) aus hochtransparentem Polycarbonat und Kofferkorpus aus Polypropylen gewährleisten eine hohe Stabilität
Profilraster im Boden halten die Einsätze am Platz
Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen

Technische Daten:
Gewicht: 1.58 kg · Herstellerfarbe: Blau · Material: Polypropylen,Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 413 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 330 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 413 x 148 x 330 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
330 mm
Produktabmessung, Höhe:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
413 mm
Marke:
raaco
Material:
Polypropylen | Polycarbonat
Gewicht:
1.58 kg
Produkt-Art:
Kleinteilebehälter
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten raaco, sortierkasten, raaco, 147255, CarryLite 150 5x10-0/DL, lagerkasten, lagerkästen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 46,19*
€ 60,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 47,65*
€ 60,64*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 50,19*
€ 62,39*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 50,95*
€ 64,38*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 82,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.