Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170196-1 Netzwerkkabel CAT 6a F/FTP 4 x 2 x 0.20 mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-713271-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170196-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAPP 2170196-1 Netzwerkkabel CAT 6a F/FTP 4 x 2 x 0.20 mm² Orange Meterware

UNITRONIC® LAN 500 F/FTP Cat 6A LSZH

Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung).
Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz)

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.60 mm · Frequenz (max.): 500 MHz · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Starr,Simplex,Paarschirm,Gesamtschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): F/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Frequenz (max.):
500 MHz
Marke:
LAPP
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Starr | Simplex | Paarschirm | Gesamtschirm
Farbe:
orange
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170196-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC LAN 500 F/FTP Cat.6A LSZH
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel orange 100m, cat6 100m, cat6 orange, 2050001844071, LAPP, 2170196-1, UNITRONIC LAN 500 F/FTP Cat.6A LSZH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,96*
Lager 102
460
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,98*
6 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 24,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.