Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170196-1 Netzwerkkabel CAT 6a F/FTP 4 x 2 x 0.20mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D92549
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170196-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung).
Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170196-1
Frequenz (max.):
500 MHz
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 6a
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
7.60 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Starr + Simplex + Paarschirm + Gesamtschirm
Schirmung:
F/FTP
Herstellerfarbe:
Orange
AWG max.:
23
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
4 x 2 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,96*
1 Tag
460
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,98*
6 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 24,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,11* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 11,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.