Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Belden 1583E Netzwerkkabel CAT 5e U/UTP 4 x 2 x 0.205mm² Grau Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062186
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1583E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
5m Belden 1583E Netzwerkkabel CAT 5e U/UTP 4 x 2 x 0.205mm² Grau Meterware

Belden 1583E Netzwerkkabel CAT 5e U/UTP 4 x 2 x 0.205mm² Grau Meterware

Kabel für die Horizontal (Primär)- und für die Vertikal (Sekundär)- Verkabelung und alle gängigen CAT 5 und 5e Anwendungen wie 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI und ATM.

Kategorie: Netzwerkkabel
Spezifikation: CAT 5e
Schirmung: U/UTP
Anzahl Adern: 8 x
Querschnitt (je Ader): 0.205 mm²
Querschnitt: 4 x 2 x 0.205 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Simplex
Außen-Ø: 5 mm
Herstellerfarbe: Grau
Frequenz (max.): 100 MHz
Inhalt: Meterware
AWG max.: 24
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Herst.-Teilenr.: 1583E
Typ: CAT 5e
Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C
Normen: TIA/EIA 568B1, ISO/IEC 11801, EN 50173
Farbe: grau
Paarverseilt (Teil 1): Ja
Produkt-Art: Netzwerkkabel
Hersteller-Nr.: 1583E
EAN: - - - - - - - - -
Unterstützt: Win 10 (64 Bit), 10, 8.1 (64 Bit), 8.1, 8 (64 Bit), 8, 7 (64 Bit), 7, Mac OS 10.11 oder höher, Linux Kernel 3.19 oder höher, Google Chrome OS
Connector 1: USB 3.1 Type-C
Connector 2: SATA (22 Pin)
Chipsatz: NS1068X

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 2,30*
1 Tag
127
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,05*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 173,63*
€ 202,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 2,05* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,96*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.