Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1583E KABEL, 1583E 4 PAAR 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212949
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1583E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Nennspannung: 48 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 0,86*
    € 2,30*
    1 Tag
    127
    1
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,35*
    € 2,31*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 10,25*
    € 14,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 173,63*
    € 202,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 202,70*
    € 241,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 188,73*
    € 224,59
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 179,30*
    € 213,37
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 176,03*
    € 209,48
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 173,86*
    € 206,89
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 173,63*
    € 206,62
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 173,63* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,96*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.