Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K10520YELD Vorhängeschloss 20mm Gelb Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASP
KASP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910157023
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10520YELD
EAN/GTIN:
     5013969904208
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
KASP K10520YELD Vorhängeschloss 20mm Gelb Zahlenschloss

Größe: 20 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: gelb
Bügelinnenhöhe: 21 mm
Bügelinnenbreite: 9 mm
Kategorie: Vorhängeschloss
Schloss-Typ: Zahlenschloss
Breite: 20 mm
Herstellerfarbe: Gelb
Produkt-Art: Vorhängeschloss
Material: Aluminium
Hersteller-Nr.: K10520YELD
EAN: 5013969904208
Spannung Leuchtmittel: 230 V

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 7,99*
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 8,00*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 8,19*
€ 8,95*
ab € 8,22*
€ 12,07*
Lager 1039
66
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.