Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss , Bügel-Ø 9mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735006
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10520YELD
EAN/GTIN:
     5013969904208
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 9mm
Bügellänge = 21mm
Bluetooth = Nein
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Aluminium
Gehäusebreite = 20mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
9mm
Bügellänge:
21mm
Bluetooth:
Nein
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Aluminium
Gehäusebreite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss, 2735006, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Kasp, K10520YELD, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 7,90*
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,15*
€ 12,03*
7 Tage
70
2
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 17,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.