Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K10520YELD Vorhängeschloss 20mm Gelb Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V018771
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10520YELD
EAN/GTIN:
     5013969904208
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Features:
Aluminiumschlosskörper korrosionsbeständig
Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
Schlossbreite 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
20 mm
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Bügelinnenbreite:
9 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Gelb
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Größe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Kasp, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 8,02*
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 8,03*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 8,22*
€ 8,95*
ab € 8,25*
€ 12,11*
6 Tage
66
€ 6,99*
ab € 11,34*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.