Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa URACoil 386 Gr.L 4705 HPPE-Faser, Nitril Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 8, L EN 388:2016 CAT II 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Showa
Showa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910194911
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     A264552
EAN/GTIN:
     4901792035866
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Showa URACoil 386 Gr.L 4705 HPPE-Faser, Nitril Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 8, L EN 388:2016 CAT II 1St.

HPPE verstärktes DURACoil-Trägergewebe
Multifilament-Polyester-Ummantelung
EN 388:2016: Schnittschutzstufe C
Gute Griffsicherheit und Belüftung
Nahtlose Verarbeitung
Abriebfestigkeit Stufe 4

Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie, mikroporöse Nitrilbeschichtung in der Innenhand, atmungsaktiv, weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten, geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen, waschbar

HPPE verstärktes DURACoil-Trägergewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung · EN 388:2016: Schnittschutzstufe C · Mikroporöse Nitrilbeschichtung der Innenhand für gute Griffsicherheit und Belüftung · Hervorragende Passform dank optimiertem Trägergewebe · Nahtlose Verarbeitung · Abriebfestigkeit Stufe 4

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Grau
Kategorie: Schnittschutzhandschuh
Material (Handrücken): HPPE-Faser + Polyester + Nitril
Material (Handfläche): Nitril
Normen: EN 388:2016
Größe: 8 + L
Produkt-Art: Schnittschutzhandschuh
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 4705
EAN: 4901792035866

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, 4901792035866, Showa, 4705, URACoil 386 Gr.L, Schutzhandschuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
60
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 7,37*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 8,49*
7 Tage
20000
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,569*
€ 8,587*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,38*
€ 9,02*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,22*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4705 XL
ab € 5,38*
Ähnlich
SHOWA
386-S
ab € 5,43*
Ähnlich
SHOWA
386-XXL
ab € 5,45*
Ähnlich
SHOWA
118386-6/S
ab € 65,90*
Ähnlich
SHOWA
118386-10/XXL
ab € 65,86*
Ähnlich
SHOWA
SHO3862
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.