Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA DURACoil 386 | Arbeitshandschuhe Schnittschutzhandschuhe | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA DURACoil 386 | Arbeitshandschuhe Schnittschutzhandschuhe | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 386 | Arbeitshandschuhe Schnittschutzhandschuhe | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 386 | Arbeitshandschuhe Schnittschutzhandschuhe | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 386 | Arbeitshandschuhe Schnittschutzhandschuhe | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA DURACoil 386 | Arbeitshandschuhe Schnittschutzhandschuhe | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118386-6/S
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118386-6/S
EAN/GTIN:
     4901792035842
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA 383 EBT | Arbeitshandschuhe biologisch abbaubar | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL

Schließen Sie keine Kompromisse bei der Flexibilität, wenn Sie sehr haltbare, schnittsichere Handschuhe suchen.
Der DURACoil 386 nutzt unser innovatives HPPE-verstärktes Trägergewebe, um Schnitt- und Abriebschutz zu gewährleisten, ohne auf Fingerfertigkeit zu verzichten.
Die mikroporöse Beschichtung leitet Öl ab und erhöht so die Griffsicherheit.
Die 386 ermöglichen somit die volle Bewegungsfreiheit und Kontrolle auch bei kleinformatigen Aufgaben wie der Montage von Komponenten.

Vorteile

  • Schnittsicher
  • Eng anliegend 
  • Wiederverwendbar
  • Maschinenwaschbar
  • Ölabweisend
  • Besondere Griffsicherheit
  • Flexibel
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Atmungsaktiv
  • Abriebfest
  • Nahtlose Verarbeitung

Eigenschaften

  • Hochentwickeltes DURACoil-Futter
  • Ergonomisch
  • Geprägte mikroporöse Nitrilbeschichtung
  • Optimales Innenfutter-Design
  • HPPE-verstärkt

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Umgang mit komplizierten Teilen
  • Mauern
  • Abdeckbleche und Dichtungen
  • Wartung
  • Stahlbefestigungen
  • Komponentenmontage
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
6/S
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Silikongehalt:
silikonfrei
Trägermaterial:
HPPE, Multifilament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,59* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,73*
€ 105,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,09*
€ 102,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,19*
€ 96,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,92*
€ 91,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,90*
€ 78,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4705 XL
ab € 5,38*
Ähnlich
SHOWA
118386-10/XXL
ab € 65,86*
Ähnlich
SHOWA
SHO3862
ab € 5,39*
Ähnlich
SHOWA
A264552
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.