| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910239160 Herst.-Nr.: A723662 EAN/GTIN: 4026434167160 |
| |
|
| | |
| Basi 6100-7021-2SCHW Vorhängeschloss gleichschließend Rundbügelschloss / Vorhangschloss mit Edelstahlkorpus und Stahlbügel Mit extra Witterungsschutz und Zylinderklappe Die Scheibenform sorgt für zusätzlichen Aufbruchsschutz Zum Verschließen von Kellertüren, Tore, Schuppen, Werkzeugen oder als Anhängerschloss verwendbar Automatisches Schließwerk das beim Herunterdrücken des Bügels schließt Das Rundbügelschloss der Marke BASI aus hochwertigem Edelstahl bietet höchsten Schutz für Ihr Eigentum. Eignet sich perfekt zum Verschließen von Toren, Anhängern, Auflagenboxen, Kellerräume oder Schränke. Das Vorhangschloss ist mit einem gehärtetem Stahlbügel und Gummiummantelung ausgestattet. Die Ummantelung aus Gummi und die angebrachten Zylinderklappe bieten zusätzlichen Witterungsschutz.Durch die runde Form des Schlosses bietet das Diskusschloss nur wenig Angriffspunkte und mehr Sicherheit. Dank des Korpus aus Edelstahl ist das Schloss zudem rostfrei. Erhältlich in Gleichschließend / Verschiedenschließend – Lieferung inklusive 2 Schlüssel. Gleichschließend. Inhalt: 1 St. Kategorie: Vorhängeschloss Schließmechanismus: gleichschließend Produkt-Art: Vorhängeschloss Länge (Tiefe): 29 mm Durchmesser (Einbau/Gesamt): 74 mm Hersteller-Nr.: 6100-7021-2SCHW EAN: 4026434167160 Gleichschließung 2 Lieferumfang: 2 Schlüssel.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 7,69* | € 11,78* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 22,78* | € 31,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|