| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6100-7050 Herst.-Nr.: 6100-7050 EAN/GTIN: 4026434165012 |
| |
|
| | |
| Das Rundbügelschloss der Marke BASI aus hochwertigem Edelstahl bietet höchsten Schutz für Ihr Eigentum. Eignet sich perfekt zum Verschließen von Toren, Anhängern, Auflagenboxen, Kellerräume oder Schränke. Das Vorhangschloss ist mit einem gehärtetem Stahlbügel ausgestattet. Der 4-stellige Zahlencode bieten knapp 1.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für Ihren Code. Durch die runde Form des Schlosses bietet das Diskusschloss nur wenig Angriffspunkte und mehr Sicherheit. Dank des Korpus aus Edelstahl ist das Schloss zudem witterungsfest und rostfrei. Lieferung inklusive 2 Schlüssel. - Rundbügelschloss / Vorhangschloss mit Edelstahlkorpus und Stahlbügel
- Die Scheibenform sorgt für zusätzlichen Aufbruchsschutz
- Mit 4-stelligem Zahlenschloss
- Zum Verschließen von Kellertüren, Tore, Schuppen, Werkzeugen oder als Anhängerschloss verwendbar
- Durchmesser 70 mm
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 9.5 mm | Bügelhöhe: | 17.5 mm | Material: | Edelstahl | Ausführung: | Zahlenschloss | Korpusbreite: | 70 mm | Gewicht: | 251 g | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, vorhangschloss basi edelstahl, basi bügelschloss, bügelschloss edelstahl, rundbügelschloss, vorhängeschloss, sicherheitsschloss, messingschloss, edelstahl, kneifschutz, zahlenschloss, zahlenkombination, diskus, diskusschloss, wetterfest, sicher, massiv, stabil, hochwertig, 2, 4, 6, verschiedenschließend, schlüssel, lock |
| | |
| |