| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6100-7001-703 Herst.-Nr.: 6100-7001-703 EAN/GTIN: 4026434148985 |
| |
|
| | |
| Das Rundbügelschloss der Marke BASI aus hochwertigem Edelstahl bietet höchsten Schutz für Ihr Eigentum. Eignet sich perfekt zum Verschließen von Toren, Anhängern, Auflagenboxen, Kellerräume oder Schränke. Das Vorhangschloss ist mit einem gehärtetem Stahlbügel und einem Kneifschutz ausgestattet. Durch die runde Form des Schlosses bietet das Diskusschloss nur wenig Angriffspunkte und mehr Sicherheit. Dank des Korpus aus Edelstahl ist das Schloss zudem witterungsbeständig und rostfrei. Wahlweise Gleichschließend / Verschiedenschließend – Lieferung inklusive 2 Schlüssel. - Rundbügelschloss / Vorhangschloss mit Edelstahlkorpus und Stahlbügel
- Lieferung inklusive 2 Schlüssel
- Die Scheibenform sorgt für zusätzlichen Aufbruchsschutz
- Zum Verschließen von Kellertüren, Tore, Schuppen, Werkzeugen oder als Anhängerschloss verwendbar
- Maße: A:70 B:17,5 C:9,5 mm
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 9.5 mm | Bügelhöhe: | 17.5 mm | Material: | Edelstahl | Ausführung: | Gleichschließend | Korpusbreite: | 70 mm | Gewicht: | 220 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, vorhangschloss basi edelstahl, basi bügelschloss, bügelschloss edelstahl, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, stück, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, gleichschließend, 2, schlüssel, wetterfest |
| | |
| |