Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY120P G5 LED105S/865 PSU NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-325256
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95574500
EAN/GTIN:
     8719514955745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY120P G5 LED105S/865 PSU NB

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 10500 lm, 67 W, 157 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, 3-poliger Anschlussblock
Montageart: Pendel, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 290-350mA, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Mit Leuchtmittel: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Fokuslinse, Lichtverteilung: symmetrisch, Reflektor: ohne, Reflektorfarbe: sonstige, Werkstoff des Reflektors: sonstige, EF016835: C, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 75000h, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 85, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 75, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK08, Ballwurfsicher: Nein, Geeignet für Nebenleuchtmittel: Nein, Schutzklasse: I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -30-50°C, Notstromversorgung integriert: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung: 60.3-73.7W, Max. Systemleistung: 67W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 10500lm, Leuchtenlichtausbeute: 157, Fassung: sonstige, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 6500K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Klirrfaktor (THD): 0.2, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Leistungsfaktor: 0.95, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Höhe/Tiefe: 90mm, Länge: 290mm, Außendurchmesser: 290mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 1mm², Anschlussart: sonstige, Mit Schutzabdeckung: Ja, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 6, Gehäusefarbe: grau, Bedienung über Bluetooth: Nein, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 8, EFNL0014: Nein, Spannungsart: AC
EAN/GTIN: 8719514955745
GPC/12NC: 911401630008
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
67 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
10500 lm
Mittlere Lebensdauer:
75000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,11*
€ 126,52*
Frei Haus
ab € 104,65*
€ 130,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,07*
€ 131,06*
Frei Haus
ab € 108,38*
€ 135,46*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,76*
€ 147,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95566000
ab € 104,64*
Ähnlich
Philips
95567700
ab € 101,64*
Ähnlich
Philips
95575200
ab € 101,14*
Ähnlich
Philips
95570700
ab € 169,21*
Ähnlich
Philips
95571400
ab € 163,17*
Ähnlich
Philips
95578300
ab € 169,66*
Ähnlich
Philips
95579000
ab € 169,75*
Ähnlich
Philips
95572100
ab € 201,30*
Ähnlich
Philips
95573800
ab € 201,97*
Ähnlich
Philips
95568400
ab € 137,35*
Ähnlich
Philips
95569100
ab € 137,44*
Ähnlich
Philips
95580600
ab € 205,62*
Ähnlich
Philips
95581300
ab € 206,69*
Ähnlich
Philips
95576900
ab € 136,23*
Ähnlich
Philips
95577600
ab € 137,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.