Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1078-325255
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95569100
EAN/GTIN:
     8719514955691
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 20000 lm, 126 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, 3-poliger Anschlussblock
Montageart: Pendel, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 540-660mA, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Mit Leuchtmittel: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Fokuslinse, Lichtverteilung: symmetrisch, Reflektor: ohne, Reflektorfarbe: sonstige, Werkstoff des Reflektors: sonstige, EF016835: C, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 75000h, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 85, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 75, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK08, Ballwurfsicher: Nein, Geeignet für Nebenleuchtmittel: Nein, Schutzklasse: I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -30-50°C, Notstromversorgung integriert: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung: 102-126W, Max. Systemleistung: 126W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 20000lm, Leuchtenlichtausbeute: 159, Fassung: sonstige, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Klirrfaktor (THD): 0.15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Leistungsfaktor: 0.95, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Höhe/Tiefe: 99mm, Länge: 330mm, Außendurchmesser: 330mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 1mm², Anschlussart: sonstige, Mit Schutzabdeckung: Ja, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 6, Gehäusefarbe: grau, Bedienung über Bluetooth: Nein, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 8, EFNL0014: Nein, Spannungsart: AC
EAN/GTIN: 8719514955691
GPC/12NC: 911401629508
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
126 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
20000 lm
Mittlere Lebensdauer:
75000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 169,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,90*
€ 169,75*
€ 5,95*
ab € 139,61*
€ 171,04*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 173,39*
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 174,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95566000
ab € 104,95*
Ähnlich
Philips
95567700
ab € 105,75*
Ähnlich
Philips
95574500
ab € 101,71*
Ähnlich
Philips
95575200
ab € 101,09*
Ähnlich
Philips
95570700
ab € 169,98*
Ähnlich
Philips
95571400
ab € 162,97*
Ähnlich
Philips
95578300
ab € 169,40*
Ähnlich
Philips
95579000
ab € 170,42*
Ähnlich
Philips
95572100
ab € 205,59*
Ähnlich
Philips
95573800
ab € 201,75*
Ähnlich
Philips
95568400
ab € 137,54*
Ähnlich
Philips
95580600
ab € 213,09*
Ähnlich
Philips
95581300
ab € 212,51*
Ähnlich
Philips
95576900
ab € 137,06*
Ähnlich
Philips
95577600
ab € 136,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.