Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CRVZS, 2 l Luftbehälter bis 16bar, mit G1/2 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo CRVZS, 2 l Luftbehälter bis 16bar, mit G1/2 Anschluss
Festo CRVZS, 2 l Luftbehälter bis 16bar, mit G1/2 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1215503
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRVZS-2
EAN/GTIN:
     4052568012175
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Volumen = 2 l
Druck max. = 16bar
Anschlussverbindung = G1/2
Serie = CRVZS
Behälter Bohrung = 28mm
Gewicht = 1.7g
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Volumen:
2 l
Druck max.:
16bar
Anschlussverbindung:
G1/2
Serie:
CRVZS
Behälter Bohrung:
28mm
Gewicht:
1.7g
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter festo, druckluftbehälter, druckluftkessel 16 bar, 1215503, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luft-Behälter, Festo, CRVZS2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Reservoirs
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,18*
€ 84,28*
3 Tage
454
€ 5,90*
ab € 72,07*
€ 89,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 127,29*
€ 5,46*
ab € 114,08*
€ 135,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,64*
€ 155,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.