Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS-M16X1,5 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001803
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9263
EAN/GTIN:
     4052568001803
Suchbegriffe:
Gabelkopf
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenkkopf SGS-M16X1,5 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M16x1,5, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=261 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SGS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Stahl | verzinkt
Baugröße:
M16x1,5
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Mutter:
Stahl | verzinkt
Werkstoff Innenring:
Stahl
Werkstoff Außenring:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 21,02*
€ 28,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,12*
€ 29,36*
31 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,82*
€ 30,17*
1
€ 8,95*
ab € 31,35*
€ 42,12*
2 Tage
571
1
€ 8,90*
ab € 37,08*
€ 47,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3034040
ab € 39,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.