Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
Festo ADN 536304, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 40mm / Hub 30mm, bis 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1215769
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
ADN-40-30-I-P-A
EAN/GTIN:
4052568005542
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 30mm
Bohrung = 40mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADN
Länge = 81.1mm
Druckluftanschluss = G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp = Female
Abmessungen = 54.5 x 54.5 x 81.1mm
Breite = 54.5mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 54.5mm
Modellnummer = 536304
Pneumatikzylinder ADN ISO 21287 – Flexible Dämpfung. Die kompakten Pneumatikzylinder der Serie FESTO ADN sind bis zu 50 % kleiner als Standard-Pneumatikzylinder für maximale Produktivität bei beschränkten Platzverhältnissen. Diese doppelt wirkenden pneumatischen Betätigungselemente haben zwei Anschlüsse für Druckluft zum Aus- und Einfahren der Kolbenstange. Die große Auswahl an Hublängen und Bohrungsgrößen der ADN-Serie kann für eine Vielzahl von Anwendungen konfiguriert werden. Funktionsweise eines Pneumatikzylinders Die Serie ADN ist ein doppelt wirkendes Betätigungselement, an das Luft angelegt wird, um den Kolben in einer linearen Bewegung auf die gewünschte Hublänge auszufahren und wieder einzufahren. Magnetische Kolbenstangen ermöglichen eine kontaktlose Positionsbestimmung über einen Näherungssensor, der in Schlitzen am Zylinderkörper entlang montiert ist. Die Zylinder sind mit flexibler Polymeren-Enddämpfung ausgestattet, um Lärm und Vibrationen zu reduzieren, die Lebensdauer zu verlängern sowie Produktion und Produktivität zu erhöhen. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllt die Norm ISO 21287 Steckplätze für die bündige Montage von Näherungssensoren Geringe Reibung ermöglicht dauerhaften Betrieb Dämpfung erfordert keine Einstellung, um Zeit und Kosten zu sparen. Wie wird der Pneumatikzylinder befestigt?. Die pneumatischen Betätigungselemente der Serie ADN können für die jeweilige Anwendung horizontal oder vertikal montiert werden. Das optionale Befestigungszubehör bietet zusätzliche Flexibilität: Es ermöglicht eine Befestigung des Zylinders mit einer Schwenkhalterung für freie Beweglichkeit, eine Fußbefestigung zur Unterstützung bei hohen Lasten oder eine Kombination mit anderen Betätigungselementen für noch mehr Beweglichkeit.
Weitere Informationen:
Hub:
30mm
Bohrung:
40mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADN
Länge:
81.1mm
Druckluftanschluss:
G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Female
Abmessungen:
54.5 x 54.5 x 81.1mm
Breite:
54.5mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
54.5mm
Modellnummer:
536304
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatische Kolbenzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Compact Cylinder
,
Kompaktzylinder
,
Zylinder ISO 21287
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
iso-zylinder festo
,
iso zylinder
,
normzylinder doppelwirkend
,
1215769
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatische Kolbenzylinder
,
Festo
,
ADN4030IPA
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,46*
€ 56,99*
Lager 4065
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,58*
€ 58,48*
Lager 955
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 46,37*
€ 60,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,70*
€ 69,33*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 59,16*
€ 75,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
543861 FESTO SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D Näherungsschalter
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,83*
Zubehör
543862 FESTO SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE Näherungsschalter
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,96*
Zubehör
6140 FESTO FK-M10X1,25 Flexo-Kupplung
Festo
FK-M10X125
ab € 24,36*
Zubehör
9261 FESTO SGS-M10x1,25 Kugelgelenkkopf
Festo
SGS-M10x125
ab € 7,46*
Zubehör
Festo Befestigungskit DPNA-40 für 40mm
Festo
DPNA-40
ab € 24,68*
Zubehör
Festo Flansch SNCB-40 zur Verwendung mit Standardzylinder der Serie DNC für 40mm
Festo
SNCB-40
ab € 9,07*
Zubehör
Festo Flansch SNCL-40 zur Verwendung mit Standardzylinder der Serie DNC für 40mm
Festo
SNCL-40
ab € 9,12*
Zubehör
Festo Flansch SNCS-40 zur Verwendung mit Standardzylinder der Serie DNC für 40mm
Festo
SNCS-40
ab € 22,60*
Zubehör
Festo Flansch ZNCF-40 für 40mm
Festo
ZNCF-40
ab € 26,55*
Zubehör
Festo Fuß LBG-40 zur Verwendung mit ADN-Zylinder, ADNP-Zylinder, AEN-Zylinder, DNC-Zylinder, DNG-Zylinder,
Festo
LBG-40
ab € 36,89*
Zubehör
Festo GRLA Auslassventil, 10bar
Festo
GRLA-1/8-QS-8-RS-D
ab € 10,83*
Zubehör
Festo GRLA Auslassventil, 10bar
Festo
GRLA-1/8-QS-8-D
ab € 9,26*
Zubehör
Festo Montagehalterung FNC-40 zur Verwendung mit Zylinder der Serie DSBG für 40mm
Festo
FNC-40
ab € 8,81*
Zubehör
Festo Montagehalterung HNA-40 für 40mm
Festo
HNA-40
ab € 8,25*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen