Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CRVZS, 750 ml Luftbehälter bis 16bar, mit G1/4 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo CRVZS, 750 ml Luftbehälter bis 16bar, mit G1/4 Anschluss
Festo CRVZS, 750 ml Luftbehälter bis 16bar, mit G1/4 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1259905
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRVZS-0.75
EAN/GTIN:
     4052568012168
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Volumen = 750 ml
Druck max. = 16bar
Anschlussverbindung = G1/4
Serie = CRVZS
Behälter Bohrung = 19mm
Gewicht = 736g
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Volumen:
750 ml
Druck max.:
16bar
Anschlussverbindung:
G1/4
Serie:
CRVZS
Behälter Bohrung:
19mm
Gewicht:
736g
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter festo, druckluftbehälter, druckluftkessel 16 bar, 1259905, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luft-Behälter, Festo, CRVZS075, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Reservoirs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,91*
€ 63,67*
3 Tage
323
€ 5,90*
ab € 53,45*
€ 67,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,93*
€ 97,53*
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 113,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 117,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.