| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO014015 Herst.-Nr.: 160235 EAN/GTIN: 4052568012168 |
| | |
|
| | |
| CRVZS-0.75 CRVZS-0.75 (160235) Druckluftspeicher Weitere Informationen: | | Volumen: | 0,75 l | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | AD 2000-Merkblatt | Betriebsdruck: | -0,95 bis 16 BAR | Zulassung: | CRN, TÜV | Zertifikat ausstellende Stelle: | TSSACRN0H17477.5C | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Stickstoff | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Mediumstemperatur: | -10 bis 100 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 100 GC | Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde: | 23 NM | Produktgewicht: | 736 G | 0,75 KG | Befestigungsart: | Halteklemmen | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Druckluftspeicher: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Halteklemmen: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,06* | € 63,02* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,49* | € 67,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,15* | € 97,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,45* | € 118,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,82* | € 118,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|