| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R249761 Herst.-Nr.: 160235 EAN/GTIN: 4052568012168 |
| |
|
| | |
| · Zum Ausgleich von Druckschwankungen und als Reservoir bei schlagartig auftretendem Luftverbrauch · Zur Bereitstellung von größeren Druckluftmengen zur Versorgung von schnell taktenden Antrieben · In Verbindung mit Drosselventilen können Verzögerungszeiten für den Druckaufbau erreichtwerden Weitere Informationen: | | Typ: | 160235 | Ausführung: | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Gewicht: | 736 g | Max. Umgebungstemperatur: | 100 °C | Herst.-Teilenr.: | 160235 | Min. Umgebungstemperatur: | -10 °C | Max. Medien-Temperatur: | 100 °C | Betriebs-Medium: | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-];;Stickstoff | Min. Medien-Temperatur: | -10 °C | Medien-Temperatur Bereich: | -10 bis 100 °C | Betriebsdruck (max.): | 16 bar | Anschluss: | G 1/4 | Betriebsdruck (min.): | -0.95 bar | Umgebungstemperatur: | -10 bis 100 °C | Produkt-Art: | Druckluftspeicher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,06* | € 63,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,49* | € 67,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,15* | € 97,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,45* | € 118,04* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,82* | € 118,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|