Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT SK Gummi Antriebsriemen, SPB-Profil 16.3mm x 13mm x 2840mm, Scheiben-Ø 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448914
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB 2840
EAN/GTIN:
     4014486078855
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Länge = 2840mm
Obere Breite = 16.3mm
Riemenquerschnitt = SPB
Innenlänge = 2780mm
Höhe = 13mm
Scheibendurchmesser min. = 140mm
Serie = SK
Material = Gummi
Außenlänge = 2862mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Hochleistungsfähige Keilriemen SK S=C PLUS. Der ummantelte Keilriemen der SK-Serie von Optibelt wurde eigens für den Maschinenbau entwickelt. Der Keilriemen überträgt mehr Kraft als ein üblicher Keilriemen mit einer vergleichbaren oberen Breite. Der Keilriemen SK hat eine platzsparende Form und bringt eine hohe Leistung einen hohen Wirkungsgrad (ca. 97 %). Eigenschaften und Vorteile. Ummantelte Keilriemen gemäß DIN/ISO/BS. Hochleistungsriemen. Kompakt. Niedrige Wartungskosten. Abschnitte: SPZ, SPA, SPB, SPC. Informationen zur Produktanwendung. Druck-, Kunststoff-, Textil- und Baumaschinen. Drehzentrifugalpumpen. Kompressoren. Rotationsdruckmaschinen. Lüfter. Der Keilriemen SK ist ideal für den Einsatz im Maschinenbau, wo hohe Lastanforderungen bestehen.
Weitere Informationen:
Länge:
2840mm
Obere Breite:
16.3mm
Riemenquerschnitt:
SPB
Innenlänge:
2780mm
Höhe:
13mm
Scheibendurchmesser min.:
140mm
Serie:
SK
Material:
Gummi
Außenlänge:
2862mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen spb optibelt, din 7753, din 7753 spb, 1448914, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, SPB2840, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 25,76*
€ 33,96*
€ 4,95*
ab € 26,0725*
€ 34,3825*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,34*
€ 37,42*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 30,07*
€ 38,47*
€ 3,19*
ab € 30,18*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1739996
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.