Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Artikel-Nr.:
     108EL-1742849
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM3K-34M
EAN/GTIN:
     4250138107072
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Digital/Analog = Digital
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = RTM3000
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min. = 0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 0.5ns/div
Display Größe = 256.04mm
Zufalls-Abtastrate = 2,5 GS/s, 5 GS/s
Gewicht = 3.3kg
Sicherheitskategorie = CAT III 1000V
Weitere Informationen:
Digital/Analog:
Digital
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
RTM3000
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min.:
0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
0.5ns/div
Display Größe:
256.04mm
Zufalls-Abtastrate:
2,5 GS/s, 5 GS/s
Gewicht:
3.3kg
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000V
Weitere Suchbegriffe: 1742849, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTM3K34M, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.910,37*
€ 10.059,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 10.201,62*
€ 10.663,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.663,28*
€ 12.689,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.628,35*
€ 12.647,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.525,76*
€ 12.525,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.201,62*
€ 12.139,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B6
ab € 745,52*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B245
ab € 7.725,64*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K31
ab € 1.591,53*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K5
ab € 1.158,22*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K3
ab € 1.158,03*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K7
ab € 1.153,94*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K1
ab € 1.159,06*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K6
ab € 1.155,20*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K2
ab € 1.149,68*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K15
ab € 1.147,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-34
ab € 8.445,66*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.9178.03
ab € 1.152,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.