Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTM-K36 | Frequenzgang-Analyse-Option (Bode-Plot), für Oszilloskope RTM3000 (1335.9178.03)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTM-K36 | Frequenzgang-Analyse-Option (Bode-Plot), für Oszilloskope RTM3000 (1335.9178.03)
RTM-K36 | Frequenzgang-Analyse-Option (Bode-Plot), für Oszilloskope RTM3000 (1335.9178.03)
Artikel-Nr.:
     269-1335.9178.03
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.9178.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohde Schwarz
Bode Plot
Analyse Oszilloskop
Software App

Rohde & Schwarz RTM-K36 | Oszilloskop Software zur Bode Analyse für Oszilloskope der RTM3000 Serie.


Mit der Option R&S®RTB-K36 Frequenzgang-Analyse ( Bode-Plot) können Sie mit Ihrem Oszilloskop einfach und schnell  Niederfrequenzgang-Analysen durchführen. Das Gerät  charakterisiert den Frequenzgang verschiedenster elektronischer Komponenten einschließlich passiver Filter und Verstärkerschaltungen. Bei Schaltnetzteilen werden das Regelkreisverhalten und der Versorgungsspannungs-durchgriff gemessen. Die Option Frequenzgang- Analyse verwendet den im Oszilloskop integrierten Waveform Generator, um Stimulussignale  im Bereich von 10 Hz bis 25 MHz zu erzeugen. Das Oszilloskop misst das Verhältnis von Stimulussignal und Ausgangssignal des Prüflings bei jeder Testfrequenz und trägt Verstärkung und Phase loga-rithmisch auf.


Ausstattung und Highlights
  • Bandwidth: 10 Hz … 25 MHz
  • Test modes: Fixed or custom amplitude profile
  • Points per decade: Logarithmic gain and linear phase
  • Analysis: Waveform cursors and tabular view of test results


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,00*
€ 1.495,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,34*
€ 1.483,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,28*
€ 1.435,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,90*
€ 1.404,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,48*
€ 1.371,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-02M
ab € 4.887,93*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-102M
ab € 12.188,17*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-22M
ab € 5.507,10*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-32M
ab € 8.512,92*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-52M
ab € 10.308,81*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-02
ab € 3.396,73*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-102
ab € 10.689,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-22
ab € 4.092,77*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-32
ab € 7.032,79*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-52
ab € 8.916,77*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-04M
ab € 5.543,62*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-104M
ab € 15.623,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-24M
ab € 5.966,02*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-34M
ab € 9.910,37*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-54M
ab € 12.874,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.