| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036176 Herst.-Nr.: CRQSL-1/8-4 EAN/GTIN: 4052568068608 |
| |
|
| | |
| Stecker A = R1/8 Stecker Stecker B = R1/8 Stecker Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Mit Gewinde Serie = CRQSL Modellnummer = 132598
Der Festo-L-Einsteck-Anschluss wird in 360°-ausrichtbarer Ausführung und Außengewinde R 1/8 verwendet. Er hat eine L-Form und eine Nenngröße von 2,2 mm, die in jeder beliebigen Position montiert wird.Umgebungstemperatur: -15 bis 120 °C. Behältergröße 1 Weitere Informationen: | | Stecker A: | R1/8 Stecker | Stecker B: | R1/8 Stecker | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Mit Gewinde | Serie: | CRQSL | Modellnummer: | 132598 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, 2036176, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQSL184, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,51* | € 37,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,32* | € 44,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,95* | € 46,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,80* | € 47,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,81* | € 53,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|