| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-132598 FESTO Herst.-Nr.: CRQSL-1/8-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 132598 CRQSL-1 / 8-4 L Steckverschraubung Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | R1/8 inch | Anschluss 2: | 4 mm | Material (Gehäuse): | Edelstahl | Leistung: | Winkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,51* | € 37,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,32* | € 44,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,95* | € 46,52* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,80* | € 47,45* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 41,81* | € 53,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|