Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQSL-1/8-4 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRQSL-1/8-4 L-Steckverschraubung
Bild für CRQSL-1/8-4 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für CRQSL-1/8-4 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316325
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132598
EAN/GTIN:
     4052568068608
Datenblatt DE für CRQSL-1/8-4 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung CRQSL-1/8-4 Edelstahlausführung; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/8; für Schlauch Außen-Ø 4 mm; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
L-Form
Befestigungsart:
Außensechskant SW10
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Typ-Kurzzeichen:
CRQSL
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 8,90*
ab € 28,50*
€ 37,14*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,22*
€ 44,05*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,84*
€ 46,48*
€ 8,95*
ab € 35,54*
€ 47,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,95*
€ 53,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.