Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig 2-reihig , Innen-Ø 55mm / Außen-Ø 100mm, Breite 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078435
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22211 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316576652141
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 55mm
Außendurchmesser = 100mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 25mm
Bohrung Typ = Konisch
Material = Stahl
Statische Traglast = 127kN
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 2
Rollenmaterial = Stahl
Dynamische Traglast = 129kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 6300U/min

Die SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame gerollte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Er hat einen Innendurchmesser von 55 mm und einen Außendurchmesser von 100 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Konische Ausführung mit 1:12-Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
55mm
Außendurchmesser:
100mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
25mm
Bohrung Typ:
Konisch
Material:
Stahl
Statische Traglast:
127kN
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
2
Rollenmaterial:
Stahl
Dynamische Traglast:
129kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
6300U/min
Weitere Suchbegriffe: 2078435, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 22211EKC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 8,90*
ab € 38,24*
€ 49,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,50*
€ 49,50*
1 Tag
412
€ 4,90*
ab € 46,14*
€ 57,84*
5 Tage
52
€ 4,90*
ab € 48,94*
€ 60,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,65*
€ 72,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22211-E1-XL-K-C3
ab € 36,18*
Ähnlich
SNR
22211.EAKW33C3
ab € 37,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.