Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Ethernetkabel Cat.5e, 100m, Blau Verlegekabel Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701925
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170283
EAN/GTIN:
     4044773121438
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe = Blau
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, netzwerkkabel 100m blau, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2701925, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Lapp, 2170283, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 1,42*
€ 1,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,4268*
€ 1,7668*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,5983*
€ 1,8071*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8071*
€ 2,15045
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,7483*
€ 2,08048
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,5983*
€ 1,90198
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 180,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.