Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP U ETHER-H FLEX CAT.5 Etherline LAN-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0249197
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170283
EAN/GTIN:
     4044773121438
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Leitung ETHERLINE® H FLEX CAT. 5e 2x2x26/7AWG, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, HFFR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge ,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsaufwand erhältlich ,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 1,42*
€ 1,76*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,4268*
€ 1,7668*
100
Frei Haus
ab € 1,5983*
€ 1,8071*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,7668*
€ 2,10249
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,6568*
€ 1,97159
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,6368*
€ 1,94779
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,6068*
€ 1,91209
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,5668*
€ 1,86449
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4268*
€ 1,69789
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.