| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-489668 Herst.-Nr.: T0053371699N EAN/GTIN: 4003019418770 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Lötkolben Vorheizplatte Zur Verwendung mit = Leiterplattenhalter, leicht befestigbar
Netzkabel, Leiterplattenhalter, Betriebsanleitung, Sicherheitshinweise. Vorheizplatte WHP 200. Extrem leistungsstarke Infrarot-Vorheizplatte mit kleinen Abmessungen Vorheizzone besonders auf Arbeiten an kleinen Platinen abgestimmt, universell einsetzbar Geregelte, schnelle und gleichförmige Infrarotheizung mittlerer Wellenlänge Digitale Regelelektronik und Temperaturanzeige, gewährleisten gleichförmige Substrattemperaturen Leiterplattenhalter direkt auf der Heizplatte angebracht Beheizbare Fläche von 60 x 120mm, Gesamtabmessungen L x B x H: 193 x 193 x 70mm Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolben Vorheizplatte | Zur Verwendung mit: | Leiterplattenhalter, leicht befestigbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 489668, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Weller, T0053371699N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,55* | € 814,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 738,29* | € 821,34* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 719,20* | € 828,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 805,87* | € 888,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 805,72* | € 889,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|