Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorheizplatte WHP 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorheizplatte WHP 200
Vorheizplatte WHP 200
Artikel-Nr.:
     283-815750
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053371699N
EAN/GTIN:
     0037103258144
Suchbegriffe:
Vorheizplatte
vorheizplatte weller
vorheizplatte
Vorheizplatten dienen der Vorwärmung von elektronischen Baugruppen. Sie erwärmen den Bereich unter dem auszulötenden Bauteil. Dadurch wird der Wärmebedarf von oben verringert und das Risiko thermischer Beschädigung durch einseitige Erwärmung reduziert. Der gesamte Reparaturprozess wird beschleunigt und sicherer. Ein Leiterplattenhalter ist auf der Heizplatte angebracht um ein Verrutschen der Platine zu verhindern. Ein zusätzlicher Platinenhalter wird nicht benötigt. - Digitalanzeige für Soll- und Isttemperatur - digitale Regelelektronik - Infrarot Hochtemperaturstrahler für schnelle und effektive Erwärmung - zwei Easy Fix Leiterplattenhalter - Leistung 200 W - Temperaturbereich 50-400 °C - Abmessung L x B x H 165 x 70 x 195 mm - Abmessung Heizplatte 120 x 60 mm - 1 Stück Vorheizplatte WHP 200 - 2 Stück Leiterplattenhalter Easy Fix - 1 Stück Netzstecker - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Temperaturbereich:
50-400 °C
Abmessung L x B x H:
165 x 70 x 195 mm
Abmessung Heizplatte:
120 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarot, IR Unterheizung, Unterheizung, Unterhitze, Vorheizsystem, WHP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,55*
€ 814,71*
Frei Haus
ab € 738,29*
€ 821,34*
Frei Haus
ab € 719,20*
€ 828,89*
Frei Haus
ab € 805,87*
€ 888,07*
Lager 283
Frei Haus
ab € 805,72*
€ 889,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,29*
€ 1.058,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,86*
€ 1.030,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,95*
€ 987,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,40*
€ 972,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,72*
€ 958,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058755782
ab € 162,82*
Zubehör
Weller Tools
WBH 2
ab € 446,90*
Zubehör
Weller Tools
WCB 2
ab € 121,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.