Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
TE Connectivity USB-Kabel, USBA / USB B, 1.5m USB 2.0 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5298252
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1487588-2
EAN/GTIN:
5060641245678
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Länge = 1.5m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
UL-Zulassung. Dieses hochwertige weiße TE-Konnektivität-USB-Kabel geht von einer USB-A-Buchse zu einer USB-B-Buchse. Das Kabel eignet sich ideal für den Anschluss von Geräten in unmittelbarer Nähe, z. B. zum Anschließen eines Druckers an den Computer.An beiden Enden befinden sich 4-polige USB-Steckverbinder. Die Kontakte sind mit 30 μ vergoldet (UL94V-0). Beide Steckverbinder sind mit einer vernickelten Einfassung versehen. Die vernickelten Steckverbinder sind zuverlässig und ermöglichen eine Hochgeschwindigkeitsverbindung. Eigenschaften und Vorteile: • Steckverbinder: USB-A-Stecker – USB-B-Stecker• Plug ;amp; Play – keine zusätzliche Software erforderlich• Verbesserte Abschirmung• Verbinden oder Trennen währendes des Betriebs und ohne Abschaltung oder Neustart möglich• Einfacher Steckverbinder mit 4 Stellungen, für richtige Ausrichtung polarisiert• Vereinigt serielle/parallele, Tastatur-, Mausanschlüsse und Gameports• Kompatibel mit asynchroner und isochroner Datenübertragung• Kompatibel mit Windows-Betriebssystemen• Aus hochwertigen Materialien hergestellt• Vergoldeter Steckverbinder und vernickeltes Gehäuse• USB-Typ 2.0• Farbe: Weiß• Wird für den Anschluss von USB-A- und USB-B-Anschlussgeräte verwendet Typische Anwendungen: USB-Kabel sind typische Komponenten, die verwendet werden, um eine Verbindung von Computern zu Peripheriegeräten herzustellen, z. B. zu:• Drucker• Server• Scanner• Festplatten• TV• Video• Mikrofone• Maus• Tastaturen• Heimunterhaltung• Externe Festplatten• KamerasSie werden auch verwendet, um tragbare Geräte über einen Wandadapter oder Computer mit Strom zu versorgen. Häufig gestellte Fragen: Wie funktionieren USB-Kabel? Ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) ist ein benutzerfreundlicher, standardisierter Steckverbinder, mit dem die Integration verschiedener Arten von Geräten mit einem Computer möglich ist. Ein USB-Kabel hat vier Adern, die separat zur Übertragung von Strom und Daten verwendet werden. USB-Kabel ermöglichen die beidseitige Kommunikation zwischen Geräten. Welche Arten von USB-Kabeln gibt es? USB-Kabel werden anhand der möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten kategorisiert:• USB 3.1 – der neueste und schnellste verfügbare Standard von USBKabel. Es ist in der Lage, bis zu 10 Gbit/s zu übertragen. Bitte beachten Sie, dass USB 3.1-Kabel nicht kompatibel mit USB 2.0 oder älteren Anschlüssen sind.• USB 3.0 – diese Kabel können bis zu 5 Gbit/s verarbeiten und werden in vielen modernen Geräten verwendet, die mehrere Datenströme benötigen. USB 3.0-Anschlüsse sind vollständig abwärtskompatibel, d. h. USB 2.0-Kabel funktionieren damit. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit wird jedoch bis zum Standard 2.0 begrenzt sein.• USB 2.0 – einer der beliebtesten USB-Kabelstandards, der eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s ermöglicht. Die meisten Geräte auf dem Markt sind kompatibel mit diesem Standard.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
... >
Kabel und Drähte
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
usb kabel a stecker auf b stecker 1,5m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
5298252
,
Kabel und Drähte
,
Computerkabel
,
TE Connectivity
,
14875882
,
Cables & Wires
,
Computer Cables
,
USB Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 400 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 1.8m USB 2.0 Grau
RS Pro
1828549
ab € 3,56*
Ähnlich
RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 2m USB 2.0 Grau
RS Pro
1828832
ab € 3,95*
Ähnlich
RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 2m USB 2.0 Weiß
RS Pro
1828866
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen