Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
RS PRO IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
RS PRO IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
RS PRO IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6257381
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6257381
EAN/GTIN:
     5056112050421
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 16 poli...
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Gehäusematerial = PBT

Verpolungsgeschützte IDC-Buchsenleiten von RS Pro. Dieser hochwertige IDC-Steckverbinder von RS PRO ist eine ausgezeichnete Lösung für den schnellen und einfachen Anschluss von Kabeln in Niederspannungsanwendungen. Mit einem robusten glasfaserverstärkten Polyestergehäuse und Kontakten aus Berylliumkupfer ist dieser IDC-Steckverbinder eine robuste und zuverlässige Kabel-Platine-Lösung. Der Steckverbinder verfügt außerdem über eine zentrale Stoßpolarisierung und polarisierende Nuten in doppelter Tiefe im Buchsengehäuse für einfaches Stecken. Das Design des IDC verfügt über eine integrierte Zugentlastung, um beim Schreiben wichtiger Leiterplatten- und SMD-Verbindungen Sicherheit zu bieten. Dieser IDC-Steckverbinder für Kabelmontage unterstützt bis zu 1 A Strom und 15 Ω Kontaktwiderstand. Eigenschaften und Vorteile • Starkes Polyestergehäuse • Zentraler Sumpf-Polarisierung • Betriebstemperatur von -45 °C bis +105 °C. • Unterstützt ein 1,27-mm-Kabelabstand Anwendungen IDCs wurden für den Einsatz mit Flachbandkabeln entwickelt und können eine Vielzahl von Kabel-Platine-Anwendungen unterstützen. Sie werden hauptsächlich in Computern verwendet, die Laufwerke, CD-Laufwerke, SSDs und andere Komponenten verbinden, die sich nicht auf der Hauptplatine befinden. Sie sind auch in Telefonen, Laptops und vielen anderen Geräten zu finden. Ein IDC-Steckverbinder wird auch als Schneidklemmverbinder bezeichnet, da er durch Durchtrennen der Isolierung eines Kabels und Herstellen einer "Kaltschweißung" vom Steckverbinder zum Draht abgeschlossen wird. Da keine Löt- oder Spezialwerkzeuge erforderlich sind, sparen IDC-Steckverbinder im Vergleich zum Abisolieren der Drähte viel Zeit und sorgen für eine einfache und effiziente Installation. Daher sind diese Steckverbinder eine attraktive Option, wenn es darum geht, die Montagezeiten zu reduzieren. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, bei der Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit ein Muss sind. Von unverzichtbaren Werkzeugen bis hin zu wichtigen Komponenten, setzt RS Pro intensive interne Tests ein, um maximale Qualität zu gewährleisten. Wo Sie die Marke RS Pro sehen, wissen Sie, dass Sie Komponenten erhalten, auf die Sie sich verlassen können. Bei elektronischen Steckverbindern bietet RS Pro eine Vielzahl von Lösungen. Ganz gleich, ob Sie industrielle Maschinen in einer automatisierten Fabrik verbinden oder IT-Lösungen in einem kommerziellen Büro implementieren, RS Pro ist mit Ihnen in jedem Schritt dabei.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, rs pro leiterplattensteckverbinder, 6257381, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, RS PRO, SC16GA1G, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 3,62*
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 4,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2899874
ab € 12,39*
Zubehör
RS Pro
6257268
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.