Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDC-Stecker, Rechts abgewinkelt, Buchse, Weiss, 1A, Anzahl Kontakte - 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404771
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6257381
EAN/GTIN:
     5056112050421
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 16 poli...
IDC-Stecker, Typ=6257381, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Nennstrom=1 A, Querschnitt (AWG)=-999, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Farbe der Einheit=Weiss, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, rs pro leiterplattensteckverbinder, IDC-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 3,62*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 4,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2899874
ab € 12,39*
Zubehör
RS Pro
6257268
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.